889371-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2532E - 889371

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857688
Mecaline:SPA2532E - 889371
Rubix:999220630073203
Produttore:889371
EAN:3660338419249
889371-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2532E - 889371

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2532 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889371-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2532E - 889371


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2532 mm
Lunghezza interna2487 mm
Lunghezza esterna2550 mm
Spessore10 mm
€ 22,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione