889586-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1520E - 889586

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1520E - 889586
Rubix:999220630073418
Produttore:889586
EAN:3660338421396
889586-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1520E - 889586

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1520 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889586-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1520E - 889586


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1520 mm
Lunghezza interna1483 mm
Lunghezza esterna1533 mm
Spessore8 mm
10,47 IVA esclusa
/ Unità
12,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione