9625-63550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3550 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA3550 DELTA NARROW
Rubix:160000000457959
Produttore:962563550
EAN:5414465318221
9625-63550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3550 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-63550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3550 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3505 mm
Lunghezza esterna3568 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
40,00 IVA esclusa
/ Unità
48,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione