889386-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2932E - 889386

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2932E - 889386
Rubix:999220630073218
Produttore:889386
EAN:3660338419393
889386-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2932E - 889386

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2932 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889386-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2932E - 889386


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2932 mm
Lunghezza interna2887 mm
Lunghezza esterna2950 mm
Spessore10 mm
33,49 IVA esclusa
/ Unità
40,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione