889348-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1982E - 889348

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1982E - 889348
Rubix:999220630073180
Produttore:889348
EAN:3660338419010
889348-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1982E - 889348

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1982 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889348-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1982E - 889348


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1982 mm
Lunghezza interna1937 mm
Lunghezza esterna2000 mm
Spessore10 mm
23,36 IVA esclusa
/ Unità
28,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione