889361-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2282E - 889361

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2282E - 889361
Rubix:999220630073193
Produttore:889361
EAN:3660338419140
889361-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2282E - 889361

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2282 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889361-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2282E - 889361


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2282 mm
Lunghezza interna2237 mm
Lunghezza esterna2300 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
20,46 IVA esclusa
/ Unità
24,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore