9331-01900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1900/3V750 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1900/3V750 SUPERHC
Rubix:160000000471419
Produttore:933101900
EAN:5412571076356
9331-01900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1900/3V750 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-01900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1900/3V750 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza interna1862 mm
Lunghezza esterna1913 mm
Spessore8 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore