889343-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1907E - 889343

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1907E - 889343
Rubix:999220630073175
Produttore:889343
EAN:3660338418969
889343-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1907E - 889343

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1907 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889343-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1907E - 889343


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1907 mm
Lunghezza interna1862 mm
Lunghezza esterna1925 mm
Spessore10 mm
23,36 IVA esclusa
/ Unità
28,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione