9625-62432 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2432 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2432 DELTA NARROW
Rubix:160000000457932
Produttore:962562432
EAN:5414465317880
9625-62432 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2432 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2432 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62432 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2432 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2432 mm
Lunghezza interna2387 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
27,55 IVA esclusa
/ Unità
33,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione