889509-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC11800E - 889509
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883492
Mecaline:SPC11800E - 889509
Rubix:999220630073341
Produttore:889509
EAN:3660338420627


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 11800 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889509-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC11800E - 889509
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 11800 mm |
| Lunghezza interna | 11717 mm |
| Lunghezza esterna | 11830 mm |
| Spessore | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione