889289-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1032E - 889289

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857610
Mecaline:SPA1032E - 889289
Rubix:999220630073121
Produttore:889289
EAN:3660338418426
889289-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1032E - 889289

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889289-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1032E - 889289


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1032 mm
Lunghezza interna987 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 10,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore