9190-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3550/5VP1400 PREDATOR

Predator SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPBP3550 PREDATOR
Rubix:160000001567855
Produttore:919003550
EAN:5414465579721
9190-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3550/5VP1400 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9190-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3550/5VP1400 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3490 mm
Lunghezza esterna3572 mm
Spessore13 mm
Guainatosì
Seriepredator powerband
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego82 °C
Diametro minimo della puleggia160 mm
Codice doganale40103100
€ 93,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione