9339-03070 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3070 SUPERHC

Cinghia trapezoidale Super HC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB3070 SUPERHC
Rubix:999190400010705
Produttore:933903070
EAN:5400608077452
9339-03070 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3070 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3070 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-03070 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3070 SUPERHC


La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!

Punti di forza

- Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements.
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3070 mm
Lunghezza interna3010 mm
Lunghezza esterna3092 mm
Spessore13 mm
56,34 IVA esclusa
/ Unità
68,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione