889436-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1700E - 889436
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPB1700E - 889436
Rubix:999220630073268
Produttore:889436
EAN:3660338419898


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889436-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1700E - 889436
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1700 mm |
| Lunghezza interna | 1640 mm |
| Lunghezza esterna | 1722 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore