9625-63000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3000 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA3000 DELTA NARROW
Rubix:160000000457952
Produttore:962563000
EAN:5414465318108
9625-63000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3000 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-63000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3000 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza interna2955 mm
Lunghezza esterna3018 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
32,95 IVA esclusa
/ Unità
40,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione