9339-04310 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4310/5V1700 SUPERHC

Cinghia trapezoidale Super HC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB4310/5V1700 SUPERHC
Rubix:999190400010709
Produttore:933904310
EAN:5400608075922
9339-04310 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4310/5V1700 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento4310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-04310 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4310/5V1700 SUPERHC


La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!

Punti di forza

- Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements.
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento4310 mm
Lunghezza interna4310 mm
Lunghezza esterna4332 mm
Spessore13 mm
78,89 IVA esclusa
/ Unità
96,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione