889404-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA707E - 889404
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883476
Mecaline:SPA707E - 889404
Rubix:999220630073236
Produttore:889404
EAN:3660338419577


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 707 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889404-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA707E - 889404
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 707 mm |
| Lunghezza interna | 662 mm |
| Lunghezza esterna | 725 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione