889418-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA925E - 889418
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857602
Mecaline:SPA925E - 889418
Rubix:999220630073250
Produttore:889418
EAN:3660338419713


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 925 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889418-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA925E - 889418
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 925 mm |
| Lunghezza interna | 880 mm |
| Lunghezza esterna | 943 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione