889319-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1507E - 889319
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857638
Mecaline:SPA1507E - 889319
Rubix:999220630073151
Produttore:889319
EAN:3660338418723


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1507 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889319-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1507E - 889319
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1507 mm |
| Lunghezza interna | 1462 mm |
| Lunghezza esterna | 1525 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione