9624-60600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ600 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ600 DELTA NARROW
Rubix:160000001569343
Produttore:962460600
EAN:5414465676673
9624-60600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ600 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9624-60600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ600 DELTA NARROW


Le cinghie a V Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, rendendole la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente denominate strette o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento600 mm
Lunghezza interna563 mm
Lunghezza esterna613 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Forma dentiliscio all'interno
Materialesbr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia71 mm
Codice doganale40103900
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione