889376-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2650E - 889376

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2650E - 889376
Rubix:999220630073208
Produttore:889376
EAN:3660338419294
889376-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2650E - 889376

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889376-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2650E - 889376


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza interna2605 mm
Lunghezza esterna2668 mm
Spessore10 mm
23,57 IVA esclusa
/ Unità
28,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione