889625-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2240E - 889625

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2240E - 889625
Rubix:999220630073457
Produttore:889625
EAN:3660338421785
889625-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2240E - 889625

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889625-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2240E - 889625


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza interna2203 mm
Lunghezza esterna2253 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
14,91 IVA esclusa
/ Unità
18,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore