889335-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1782E - 889335

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1782E - 889335
Rubix:999220630073167
Produttore:889335
EAN:3660338418884
889335-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1782E - 889335

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889335-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1782E - 889335


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1782 mm
Lunghezza interna1737 mm
Lunghezza esterna1800 mm
Spessore10 mm
16,32 IVA esclusa
/ Unità
19,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore