889604-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1837E - 889604

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1837E - 889604
Rubix:999220630073436
Produttore:889604
EAN:3660338421570
889604-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1837E - 889604

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1837 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889604-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1837E - 889604


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1837 mm
Lunghezza interna1800 mm
Lunghezza esterna1850 mm
Spessore8 mm
15,99 IVA esclusa
/ Unità
19,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione