889452-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2280E - 889452
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857741
Mecaline:SPB2280E - 889452
Rubix:999220630073284
Produttore:889452
EAN:3660338420054


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2280 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889452-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2280E - 889452
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2280 mm |
| Lunghezza interna | 2220 mm |
| Lunghezza esterna | 2302 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione