9333-02732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2732 SUPERHC

Cinghia trapezoidale Super HC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2732 SUPERHC
Rubix:999190400010691
Produttore:933302732
EAN:5400608077414
9333-02732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2732 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-02732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2732 SUPERHC


La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!

Punti di forza

- Soddisfa gli standard RMA di resistenza all'olio e al calore e i requisiti di conducibilità statica.
- Aumento della capacità fino al 300% rispetto alle cinghie classiche.
- Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2732 mm
Lunghezza interna2687 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Spessore10 mm
Materialegomma cloroprene
34,84 IVA esclusa
/ Unità
42,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione