889346-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1950E - 889346

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1950E - 889346
Rubix:999220630073178
Produttore:889346
EAN:3660338418990
889346-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1950E - 889346

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889346-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1950E - 889346


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1950 mm
Lunghezza interna1905 mm
Lunghezza esterna1968 mm
Spessore10 mm
23,36 IVA esclusa
/ Unità
28,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione