Riferimenti
Gates:SPB2900 DELTA NARROW
Rubix:160000000457994
Produttore:962662900
EAN:5414465318818


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2900 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-62900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2900 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2900 mm |
| Lunghezza interna | 2840 mm |
| Lunghezza esterna | 2922 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore