889579-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1437E - 889579
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857870
Mecaline:SPZ1437E - 889579
Rubix:999220630073411
Produttore:889579
EAN:3660338421327


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1437 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889579-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1437E - 889579
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1437 mm |
| Lunghezza interna | 1400 mm |
| Lunghezza esterna | 1450 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore