9625-61220 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1220 DELTA NARROW

CANCELLI a cinghia trapezoidale stretta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1220 DELTA NARROW
Rubix:160000001569397
Produttore:962561220
EAN:5414465676970
9625-61220 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1220 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61220 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1220 DELTA NARROW


Il nastro Flex - Weave® resistente all'olio garantisce una buona presa e protegge dall'usura. Le robuste corde di trazione in poliestere resistono alla flessione, alla fatica e agli urti.
CANCELLI a cinghia trapezoidale stretta

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1220 mm
Lunghezza interna1175 mm
Lunghezza esterna1238 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
14,15 IVA esclusa
/ Unità
17,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione