889344-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1925E - 889344

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1925E - 889344
Rubix:999220630073176
Produttore:889344
EAN:3660338418976
889344-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1925E - 889344

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1925 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889344-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1925E - 889344


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1925 mm
Lunghezza interna1880 mm
Lunghezza esterna1943 mm
Spessore10 mm
3,26 IVA esclusa
/ Unità
3,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione