889356-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2180E - 889356

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2180E - 889356
Rubix:999220630073188
Produttore:889356
EAN:3660338419096
889356-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2180E - 889356

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889356-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2180E - 889356


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2180 mm
Lunghezza interna2135 mm
Lunghezza esterna2198 mm
Spessore10 mm
25,51 IVA esclusa
/ Unità
31,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore