889617-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2062E - 889617

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2062E - 889617
Rubix:999220630073449
Produttore:889617
EAN:3660338421709
889617-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2062E - 889617

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2062 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889617-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2062E - 889617


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2062 mm
Lunghezza interna2025 mm
Lunghezza esterna2075 mm
Spessore8 mm
4,50 IVA esclusa
/ Unità
5,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione