9625-62282 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2282 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2282 DELTA NARROW
Rubix:160000000457925
Produttore:962562282
EAN:5414465317668
9625-62282 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2282 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2282 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62282 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2282 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2282 mm
Lunghezza interna2237 mm
Lunghezza esterna2300 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
25,57 IVA esclusa
/ Unità
31,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione