889499-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5300E - 889499
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857779
Mecaline:SPB5300E - 889499
Rubix:999220630073331
Produttore:889499
EAN:3660338420528


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889499-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5300E - 889499
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5300 mm |
| Lunghezza interna | 5240 mm |
| Lunghezza esterna | 5322 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione