CINGHIA TRAPEZIA SPA 1232 - 12,7X10X1232LP SPA1232
PROROPE® cinghie trapezoidali SPA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pro-Rope:SPA1232
Rubix:160000000459087
Produttore:SPA1232


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1232 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA SPA 1232 - 12,7X10X1232LP SPA1232
Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.
In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.
Punti di forza
∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1232 mm |
| Lunghezza interna | 1187 mm |
| Lunghezza esterna | 1250 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | sì |
| Forma denti | liscia (non dentata) |
| Materiale | gomma con trefoli di trazione in poliestere |
| Min. Temperatura d'impiego | -50 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore