9333-01857 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1857 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1857 SUPERHC
Rubix:160000000471519
Produttore:933301857
EAN:5412571078763
9333-01857 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1857 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1857 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-01857 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1857 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1857 mm
Lunghezza interna1812 mm
Lunghezza esterna1875 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
24,64 IVA esclusa
/ Unità
30,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione