889326-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1632E - 889326

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1632E - 889326
Rubix:999220630073158
Produttore:889326
EAN:3660338418792
889326-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1632E - 889326

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1632 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889326-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1632E - 889326


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1632 mm
Lunghezza interna1587 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
15,01 IVA esclusa
/ Unità
18,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione