9625-61682 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1682 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1682 DELTA NARROW
Rubix:160000000457900
Produttore:962561682
EAN:5414465310973
9625-61682 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1682 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1682 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61682 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1682 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1682 mm
Lunghezza interna1637 mm
Lunghezza esterna1700 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
19,64 IVA esclusa
/ Unità
23,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione