889460-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2500E - 889460
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPB2500E - 889460
Rubix:999220630073292
Produttore:889460
EAN:3660338420139


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889460-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2500E - 889460
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Lunghezza interna | 2440 mm |
| Lunghezza esterna | 2522 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore