889320-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1532E - 889320

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857639
Mecaline:SPA1532E - 889320
Rubix:999220630073152
Produttore:889320
EAN:3660338418730
889320-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1532E - 889320

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1532 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889320-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1532E - 889320


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1532 mm
Lunghezza interna1487 mm
Lunghezza esterna1550 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore