889585-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1512E - 889585
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857875
Mecaline:SPZ1512E - 889585
Rubix:999220630073417
Produttore:889585
EAN:3660338421389


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1512 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889585-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1512E - 889585
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1512 mm |
| Lunghezza interna | 1475 mm |
| Lunghezza esterna | 1525 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione