889323-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1582E - 889323

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1582E - 889323
Rubix:999220630073155
Produttore:889323
EAN:3660338418761
889323-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1582E - 889323

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1582 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889323-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1582E - 889323


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1582 mm
Lunghezza interna1537 mm
Lunghezza esterna1600 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
14,27 IVA esclusa
/ Unità
17,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore