889328-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1657E - 889328

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1657E - 889328
Rubix:999220630073160
Produttore:889328
EAN:3660338418815
889328-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1657E - 889328

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1657 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889328-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1657E - 889328


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1657 mm
Lunghezza interna1612 mm
Lunghezza esterna1675 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
19,95 IVA esclusa
/ Unità
24,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore