889322-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1557E - 889322

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1557E - 889322
Rubix:999220630073154
Produttore:889322
EAN:3660338418754
889322-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1557E - 889322

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1557 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889322-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1557E - 889322


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1557 mm
Lunghezza interna1512 mm
Lunghezza esterna1575 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
18,12 IVA esclusa
/ Unità
22,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore