Riferimenti
Gates:SPB1750 DELTA NARROW
Rubix:160000000457976
Produttore:962661750
EAN:5414465318580


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1750 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-61750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1750 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1750 mm |
| Lunghezza interna | 1690 mm |
| Lunghezza esterna | 1772 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | no |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione