889366-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2382E - 889366
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857683
Mecaline:SPA2382E - 889366
Rubix:999220630073198
Produttore:889366
EAN:3660338419195


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2382 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889366-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2382E - 889366
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2382 mm |
| Lunghezza interna | 2337 mm |
| Lunghezza esterna | 2400 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione