889318-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1500E - 889318
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857637
Mecaline:SPA1500E - 889318
Rubix:999220630073150
Produttore:889318
EAN:3660338418716


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889318-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1500E - 889318
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1500 mm |
| Lunghezza interna | 1455 mm |
| Lunghezza esterna | 1518 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore