889490-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB4370E - 889490

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPB4370E - 889490
Rubix:999220630073322
Produttore:889490
EAN:3660338420436
889490-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB4370E - 889490

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento4370 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889490-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB4370E - 889490


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento4370 mm
Lunghezza interna4310 mm
Lunghezza esterna4392 mm
Spessore13 mm
Materialesbr
56,71 IVA esclusa
/ Unità
69,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione