889672-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ937E - 889672

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ937E - 889672
Rubix:999220630073504
Produttore:889672
EAN:3660338422256
889672-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ937E - 889672

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento937 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889672-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ937E - 889672


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento937 mm
Lunghezza interna900 mm
Lunghezza esterna950 mm
Spessore8 mm
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione